Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 750,000 Zeichen (51604A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-310195
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51604A
EAN/GTIN:
     0088698004388
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Druckerpatrone

Übersicht

Kurzinfo  HP - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 750.000 Zeichen
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  51604A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0088698004388

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  3 ml
Kapazität  Bis zu 750.000 Zeichen
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  3 ml
Kapazität  Bis zu 750.000 Zeichen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
3 ml

Kompatible Geräte:
HP:
2225; 2225 A; 2225 B; 2225 C; 2225 D; 2225 Series; 2227 A; QuietJet ; QuietJet Plus; ThInkJet
Canon:
BP 10 D; BP 1000 Series; BP 1010; BP 1010 D; BP 1025; BP 1025 D; BP 12 D; BP 120 DH; BP 1200 D; BP 1200 DH; BP 1200 DTS; BP 1210 D; BP 1210 D II; BP 1211 D; BP 1225; BP 1225 D; BP 1400 DL; BP 1400 DTS; BP 1400 LTS; BP 1400 Series; BP 1425; BP 1425 D; BP 1445 D; BP 1600 LTS; BP 25 D; BP 26 D; BP 26 LTS; BP 35 D; BP 36 D; BP 36 LTS; BP 37 D; BP 37 DE; BP 37 DTS; BP 5020 D; BP 5220 D; BP 5420 D; CP 2030
Bull:
Inkjet PTR
Casio:
PJ 140 L; PJ 160 L; PJ 180 L
Facit:
J 1200; J 1200 Series; J 1250
Kodak:
150 Plus; 180 SI; Diconix 150; Diconix 150 Plus; Diconix 150 Series; Diconix 180; Diconix 180 Series; Diconix 180 SI; Diconix 300; Diconix 300 Series; Diconix 300 W; Diconix 300 W Plus; Diconix 360; Diconix M 150; Diconix M 150 Plus; Diconix M 150 Series
Invest:
IJ 200
Epson:
Machjet 100; MJ 100
Addmaster:
IJ 1000; IJ 2000; IJ 2000 Series; IJ 2001; IJ 2040; IJ 2050; IJ 3000; IJ 3160; IJ 6000; Marchant 2001; Microjet
Reiner:
jetStamp 790; jetStamp 790 MP; jetStamp 790 Series; jetStamp 791 MP; jetStamp 792; jetStamp 990; Speed-i-Jet 798
Deko:
Mini Flexi JET
Chinon:
IJK 112 II; K 116; K 128
Data General:
6298; 6694
Datamega:
DPN 1800; DPN 1800 Series; DPN 1850; DPN 1870; DPN 1881
Sigma:
TRS 9212 BJ
Brother:
Checkwriter CW 1000; Checkwriter CW 600
Pixa:
Codiersysteme 600; Codiersysteme 662
Printapen:
5000
Northern Telecom:
Displayjet
Westrex:
VP 1000; WP 1000
Jetfax:
Jetfax Pro LQ
NCR:
7731
Philips:
P 6622
Wincor-Nixdorf:
MD 16; MD 22
Victor:
P 150
AMS:
Jetpro LQ
Mfax:
Inkjet
Computer Machinery Corp:
Jetpro LQ; Jetwriter 200; OEM 88 D
Memorex:
1173 T; 1200 T; 1202 T; 2173 T
Comtex:
Jetwriter 200
Costar:
Adress Express
Mitsozo:
IJ 200 EX
GSD Systems:
5224; Inkjet
Tidemark:
Address Express
Commodore:
MDS 1270; MPS 1270
Oyster:
Printapen 5000
GCC:
Writemove
Toshiba:
1200 BL; T 1200 BL
Olivetti:
CRF 4000
Itec:
Inkjet Printer
Miltope:
JET 150
Datasec Corporation:
DSP 225
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, druckerpatronen hp, druckkopf, 51604a, 51604, schwarz, original, tintenpatrone, quietjet, thinkjet, plus, plus;, black, tinte, 750000, cartridge, 750.000, printers, seiten, druckerpatrone, plain, zeichen, inc., standard, capacity, characters, 1pack, think, cartridgejet
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,29*
€ 13,96*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,46*
€ 14,09*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,30*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,66*
€ 14,32*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.