Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-1660W - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) (B11B244401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3026778
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B244401
EAN/GTIN:
     8715946605661
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Epson WorkForce DS-1660W - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Scanner
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  B11B244401
Modell  WorkForce DS-1660W
EAN/UPC  8715946605661

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson WorkForce DS-1660W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0, Wi-Fi(n)
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp  Farbe
Optische Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  210 mm x 3048 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  50 Blätter
Kapazität  1500 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45.1 cm x 31.5 cm x 12 cm
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße  A4 (210 x 297 mm)
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Optische Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus  Single Pass
Automatisches Duplexing  Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  25 Seiten/Min.
Kapazität  1500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  25 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - 300 dpi
10 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - 300 dpi
25 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
10 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Scanner-Merkmale  EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Auto Document Rotation, Schrägenkorrigierung, OCR Text Recognition
Scan Dateiformate  JPEG, TIFF, PDF
Produktzertifizierungen  TWAIN
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  210 mm x 3048 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  50 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  EPSON Scan, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  45.1 cm
Tiefe  31.5 cm
Höhe  12 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Geräuschentwicklung  55 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 3.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße:
A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp:
Farbe
Optische Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Automatisches Duplexing:
Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
25 Seiten/Min.
Kapazität:
1500 Scanvorgänge/Tag
Scan Dateiformate:
JPEG, TIFF, PDF
Produktzertifizierungen:
TWAIN
Max. Dokumentgröße:
210 mm x 3048 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
50 Blätter
Schnittstellen:
USB 3.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Software inbegriffen:
EPSON Scan, EPSON Document Capture Pro
Breite:
45.1 cm
Tiefe:
31.5 cm
Höhe:
12 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Geräuschentwicklung:
55 dBA
Weitere Suchbegriffe: Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, epson dokumentenscanner, document scanner, 1200, epson, seiten/min., 1500, seitenmin, seiten, workforce, ds1660w, 1660, 1660w, dokumentenscanner, b11b244401, duplex, 244401, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, wifi(n, bltter, scanvorgngetag, wifin, scanvorgänge, wlan
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 247,30*
€ 270,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 254,70*
€ 276,72*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 263,31*
€ 287,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 266,17*
€ 291,22*
Lager 2753
24
€ 3,50*
ab € 274,42*
€ 299,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB244
ab € 124,18*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB244
ab € 53,17*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB244
ab € 167,56*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB244
ab € 84,15*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB244
ab € 211,41*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB244
ab € 104,35*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 299,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.