Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-1660W WLAN-Flachbettscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-3493
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B244401
EAN/GTIN:
     8715946605661
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Schneller und vielseitiger WLAN-Scanner mit der kleinsten Standfläche seiner Klasse und schnellem automatischen Dokumenteinzug für mehr Produktivität.
Die Kombination aus Flachbettscanner und automatischem Dokumenteneinzug für 50 Seiten ermöglicht das Scannen einer Vielzahl von anspruchsvollen Dokumenten, einschließlich Büchern, gebundenen Dokumenten, Ausweisen und vertraulichen Unterlagen. Bürodokumente lassen sich schnell und einfach als Stapel scannen. Aufgrund der kleinen Standfläche lässt sich der Scanner ebenso leicht in Büros wie in Umgebungen mit Kundenkontakt aufstellen.

Highlights
  • Epson WorkForce DS-1660W WLAN-Scanner


Weitere Informationen:
Gewicht:
4840 g
Höhe:
19.7 cm
Länge:
40.3 cm
Breite:
52.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, epson dokumentenscanner, document scanner, Epson, WorkForce, DS-1660W, B11B244401
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 247,30*
€ 270,05*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 254,70*
€ 276,72*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 263,31*
€ 287,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 266,17*
€ 291,22*
€ 4,50*
ab € 273,14*
€ 298,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB244
ab € 124,18*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB244
ab € 53,17*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB244
ab € 167,56*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB244
ab € 84,15*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB244
ab € 211,41*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB244
ab € 104,35*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 299,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.