Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-1660W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Epson WorkForce DS-1660W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33229355
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B244401
EAN/GTIN:
     8715946605661
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Intelligente Funktionen Die Bildbearbeitungstechnologie von Epson bietet intelligente Farb- und Bildanpassungsfunktionen, z. B. automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Entfernen von leeren Seiten und Hintergründen. Ein spezieller Modus ermöglicht das Scannen von Dokumenten mit einer Länge von über drei Meter (3.048 mm). Flexible Aufstellung Die Wi-Fi- und Wi-Fi Direct-Anschlussmöglichkeiten des WorkForce DS-1660W bieten zusätzlichen Komfort, wenn eine spezielle Scanlösung gewünscht wird, auf die viele Menschen einfach zugreifen können. Bei aktivierter NFC kann die Epson Scan-App verwendet werden, um den Scanner über ein Mobilgerät zu steuern. Digitale Bilder lassen sich anschließend bearbeiten und optimieren, bevor sie gespeichert und weitergegeben werden. Mehr Effizienz im Büro Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute ist der WorkForce DS-1660W einer der schnellsten Scanner seiner Klasse. Dank USB 3.0-Anschluss gibt es keine Verzögerungen, auch wenn Sie mit 300 dpi Auflösung scannen. Die Funktion zum beidseitigen Scannen sorgt für mehr Komfort. Mit dem optionalen Netzwerkschnittstellenmodul können Sie bis zu 30 Scanjobs vordefinieren und gescannte Dokumente direkt in Netzwerkordnern, in Cloud-Services und zu Microsoft SharePoint speichern. Die im Lieferumfang enthaltene Software von Epson ermöglicht eine doppelte Dateiausgabe – einmal scannen und an zwei verschiedene Ziele senden. Mit dem WorkForce DS-1660W können Sie außerdem per Tastendruck in Ordner scannen, Dokumente per E-Mail versenden, Online-Speicherkonten2 nutzen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan-Treiber
TWAIN
Passwortschutz
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
55 dB
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 120 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
210 x 3048 mm
Scanformat ADF (minimum)
89 x 127 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
4842 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bedienfeld
5-line LCD with Push Scan features
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
3900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Ethernet/LAN
Ja
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWB244
ab € 124,62*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB244
ab € 53,23*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB244
ab € 168,75*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB244
ab € 83,73*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB244
ab € 212,86*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB244
ab € 104,50*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 295,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.