Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Pro 477dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - Legal (216 x 356 mm) (D3Q20B#A80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2822302
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D3Q20B#A80
EAN/GTIN:
     0889296726197
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Produkttext

Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit ? der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse. Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse.

Übersicht

Kurzinfo  HP PageWide Pro 477dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 55 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  D3Q20B#A80
Modell  HP PageWide Pro 477dw
EAN  0889296726197

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP PageWide Pro 477dw - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Normalpapier
Lokalisierung  EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4500 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Display  10.9 cm (4.3")
Originalgröße  Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität  500 Blatt
Ausgabeablagekapazität  300 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen, Google Cloud Print 2.0
Stromversorgung  Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53 cm x 40.7 cm x 46.7 cm
Gewicht  22.15 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4500 pages
Display-Diagonale  10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen  Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen, Google Cloud Print 2.0
Lokalisierung  EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
  
Speicher  
Standardspeicher  786 MB
Max. unterstützter Speicher  786 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  ID Card Copy, Sortierung der Kopien
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PCL XL, PDF
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  7 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Grauskalentiefe  8 bit
Farbtiefe  24 bit
  
Faxgerät  
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit  Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung  300 x 300 dpi
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Schnellwahl  199 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden  Ja
Faxabruf (Polling)  Ja
Funktionen  Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität  500 Blatt
Ausgabeablagekapazität  300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 50 Blatt Größe: 101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm
Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm
Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken : bis zu 55 Seiten/Min. - S/W-Entwurf
Drucken : bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe Entwurf
Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe
Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. - B/W (ISO)
Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Kopieren : bis zu 55 Seiten/Min. - S/W-Entwurf
Kopieren : bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe Entwurf
Scannen : bis zu 25 ipm - s/w
Scannen : bis zu 25 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  2 x Modem - RJ-11
1 x LAN - RJ-45
2 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle und Merkmale  LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Betriebssystemunterstützung  UNIX , Novell NetWare 6, Linux, MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Vista 32-bit Edition
Software inbegriffen  Treiber und Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin, HP Participation Study
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  10 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  4.8 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - HP 972A
1 x Cartridge (Cyan) - HP 972A
1 x Cartridge (Magenta) - HP 972A
1 x Cartridge (Gelb) - HP 972A
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53 cm
Tiefe  40.7 cm
Höhe  46.7 cm
Gewicht  22.15 kg
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60 cm
Transporttiefe  49.5 cm
Transporthöhe  59.4 cm
Transportgewicht  26.39 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,7 kg
Gerätetyp:
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
750 - 4500 pages
Display-Diagonale:
10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Lokalisierung:
EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Standardspeicher:
786 MB
Max. unterstützter Speicher:
786 MB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Kopierfunktionen:
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PCL XL, PDF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
7 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Grauskalentiefe:
8 bit
Farbtiefe:
24 bit
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Faxauflösungen:
203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit:
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung:
300 x 300 dpi
Fax über PC:
Ja
Schnellwahl:
199 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden:
Ja
Faxabruf (Polling):
Ja
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Unterstützte Umschlagformate:
US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität:
500 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
300 Blatt
Sicherheitsprotokolle und Merkmale:
LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
10 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
4.8 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Telefonkabel
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Breite:
53 cm
Tiefe:
40.7 cm
Höhe:
46.7 cm
Transportbreite:
60 cm
Transporttiefe:
49.5 cm
Transporthöhe:
59.4 cm
Transportgewicht:
26.39 kg
Geräuschpegel:
56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, PageWide Drucker, PageWide Tintenstrahldrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, laserdrucker farbe hp, all in one tintenstrahldrucker, laserdrucker farbe, d3q20ba80, pagewide, 477dw, d3q20b#a80, multifunktionsdrucker, farbe, drucker, hewlettpackard, ultimativer, nutzen, höchste, geschwindigkeit, bietet, niedrigsten, gesamtbetriebskosten, höchsten, geschwindigkeiten, seiner, klasse., profitieren, schnellem, beidseitigem, scannen, sowie, besten, sicherheitsfunktionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.176,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,01*
€ 2.850,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.371,92*
€ 2.822,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.287,77*
€ 2.722,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,62*
€ 2.659,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,40*
€ 2.589,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.