Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2601584 Herst.-Nr.: 12.03.3161 EAN/GTIN: 7611990132263 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Roline - Videokonverter - HDMI / VGA - HDMI, DisplayPort, VGA - Silber | Gruppe | Videokarten | Hersteller | Secomp | Hersteller Art. Nr. | 12.03.3161 | Modell | 4K2K Mini DisplayPort | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Roline Videokonverter - Silber | Gerätetyp | Videokonverter | Bustyp | HDMI / VGA | Videoeingang | HDMI, DisplayPort, VGA | Max Auflösung | 3840 x 2160 | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videokonverter | Bustyp | HDMI / VGA | Max Auflösung | 3840 x 2160 | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig - weiblich 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Farbe | Silber | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Videokonverter | Bustyp: | HDMI / VGA | Max Auflösung: | 3840 x 2160 | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline mini displayport adapter, usb anschlusskabel, roline usb kabel, roline, hdmi/vga, hdmivga, hdmi, displayport, minidp, 3161, 12033161, adapterkabel, 12.03.3161, silber, mini, aktiv, videokonverter, 4k2k |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,25* | € 36,09* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,36* | € 41,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,60* | € 48,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|