Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
ROLINE 4K MiniDP - HDMI/VGA Adapterkabel, MiniDP ST - HDMI/VGA BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3161
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3161
EAN/GTIN:
     7611990132263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss eines HDMI oder VGA Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse

Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse einen HDMI- oder VGA-Monitor anschliessen? Oder ein TV-Gerät mit HDMI-Anschluss? Die Lösung ist das Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / HDMI
  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt.
  • Adapterkabel mit Mini DisplayPort-Stecker und VGA- sowie HDMI-Buchse.
  • Kabellänge: 10 cm
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte). Nur ein Ausgang ist verfügbar (entweder VGA oder HDMI).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI/VGA Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse, HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
45.3 g
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline usb kabel, usb anschlusskabel, Mini-DP, monitoradapter, Adapter, MAC, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, HDMI, Mini-DisplayPort, bildschirmadapter, Konverter, Mini-Display-Port, videoadapter, adapter, HDMIkabel, hdmi, DP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 39,59*
€ 6,95*
ab € 29,57*
€ 40,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,22*
€ 43,44*
8 Tage
136
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 69,52*
€ 6,90*
ab € 56,57*
€ 74,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.