Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2479769 Herst.-Nr.: 58241-00000-01 EAN/GTIN: 4042448222688 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Maximale Rollenbreite | 1,9 cm | Maximale Rollenlänge | 10 m | Material | Kunststoff | Produktfarbe | Grün | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Maximale Rollenbreite: | 1,9 cm | Maximale Rollenlänge: | 10 m | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Unsichtbares Klebeband, klebebandabroller tesa, klebefilm, 58241, tesa, 00000, 582410000001, ecologo, 582410000000, tesafilm, mini, ecologo®, grün, 5824100, abroller, 19mm, eco&clear, film, hellgrün, handabroller, +klebefilm, kunststoff, klebefilmabroller, ecoclear, hellgrn |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 9 | | pro Blister | € 5,87* | ab € 2,24* | € 3,06* | | | | | | | | 1 | | pro Blister | € 4,75* | ab € 2,25* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | pro Blister | € 6,78* | ab € 2,27* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 5,49* | ab € 2,42* | € 3,51* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,34* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|