Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA eco&clear 19mm33m 33 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA eco&clear 19mm33m 33 m Transparent
TESA eco&clear 19mm33m 33 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264644
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57043-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Produkteigenschaften Der verlässliche tesafilm® nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff!

Qualitätsmerkmale:

- Transparente, klare Qualität
- Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
- Starke Klebkraft
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen
- Für alle tesafilm® Abroller geeignet

Umweltaspekte:

- Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile)
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,05273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.