Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78349657
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57858-00000-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.