Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL6700MW - KVM-Konsole - Französisches Layout - USB - 43.9 cm (17.3") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - HDMI, DVI-D, VGA - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2174320
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL6700MW D
EAN/GTIN:
     4719264641916
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CL6700MW - KVM-Konsole - Französisches Layout - USB - 43.9 cm (17.3") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - HDMI, DVI-D, VGA - 1U
Gruppe  Monitore
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CL6700MW
Modell  CL6700MW
EAN/UPC  0672792402760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CL6700MW - KVM-Konsole - Full HD (1080p) - 43.9 cm (17.3")
Gerätetyp  KVM-Konsole - 43.9 cm (17.3")
KVM-Schalter  USB
Leistungsmerkmale  Tastatur, Touchpad
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Eingangsanschlüsse  HDMI, DVI-D, VGA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 58.92 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  11.38 kg
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  43.9 cm (17.3")
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 58.92 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  11.38 kg
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
  
KVM  
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  1920 x 1080 @ 60 Hz
  
Konnektivität  
Schnittstellen  USB (Typ B)
USB (Typ A)
VGA-Ausgang
2 x DVI-D
2 x HDMI
VGA
2 x Audio Line-Out
Tastatur (USB)
Maus (USB)
Management (RJ-11)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Abschließbar, Firmware upgrade-fähig
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel
1 x Telefonkabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
  
Stromversorgung  
Spannungsversorgung  Intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  19.4 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,3 kg
Display-Typ:
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
43.9 cm (17.3")
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Typ:
Tastatur, Touchpad
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
1920 x 1080 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
Abschließbar, Firmware upgrade-fähig
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel , 1 x Telefonkabel
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
DDC-2B, RoHS, DDC, WEEE
Spannungsversorgung:
Intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
19.4 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tastaturschublade, aten, 6700, cl6700mw, full, 1080, kvmkonsole, hdmi, widescreen, cl6700mwata2xk06fg, 1920, konsole, 2xk06fg, tastaturlayout, arbeitskonsole, zoll, audio, cl6700mwatxg, 17.3", dvi/hdmi, französisches, layout, 43.9, rack, einbaufähig, 1080p, dvid
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,43*
€ 953,66*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 969,73*
€ 1.055,64*
Frei Haus
ab € 969,11*
€ 1.058,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 989,58*
€ 1.081,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.122,83*
€ 1.212,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,53*
€ 1.442,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,84*
€ 1.424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,35*
€ 1.385,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,10*
€ 1.357,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,83*
€ 1.336,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,87*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 462,06*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 365,32*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,34*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,25*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,34*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,07*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.