Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
ATEN CL6700MW KVM-Konsole, LCD, DVI, HDMI Full HD, Tastaturlayout D
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6740
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL6700MW D
EAN/GTIN:
     4719264642517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Die CL6700MW DVI Full HD LCD Konsole ist eine Einzelschienen KVM Konsole mit einem 43 cm High-Definition Breitbildschirm und integrierter Tastatur und Touchpad in einem 1U in einem Rack montierbaren Schiebegehäuse.

Die CL6700MW Konsole bietet einen Zugriff von der Vorderseite auf kompatible KVM Switches unter Ausnutzung von Platz mit einem Modul, das bündig abschließt und in das Rack geschoben werden kann. Das Einzelschienen-Design ermöglicht eine unabhängige Bedienung von LCD Monitor, Tastatur und Touchpad. Mehrere Videoanschlüsse ermöglichen es der Konsole, sich mit drei Arten von Videoquellen zu verbinden:
VGA, DVI, oder HDMI - für die Konsole und CPU Verbindung. Für zusätzlichen Komfort bietet die Full HD Konsole zwei HDMI Anschlüsse, die einen Anschluss eines High-Definition Monitors an den Konsolenanschluss bzw. eines HDMI-kompatiblen Switches an den KVM Anschluss ermöglichen.
Die CL6700MW bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (Tastatur, Maus und DVI, HDMI oder VGA Monitor). Serverräume, in denen bereits DVI KVM Switches installiert sind, haben den Vorteil von einfachem Zugang, einer zusätzlichen Konsole und einem integrierten, platzsparenden Schiebemodul, ohne einen KVM Switch kaufen zu müssen.

Integrierte KVM Konsole mit einem 17,3'' Breitbild Full HD LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Einzelschienen-Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack

  • Standard Rack Montageset enthalten - optionales Easy Rack Mounting (Installation durch eine Person) Rack Montageset verfügbar (separat erhältlich)
  • Unterstützt eine externe Konsole mit USB / DVI / VGA / HDMI Anschlüssen
  • Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
  • Überlegene Videoqualität - bis zu 1920 x 1080 @ 60Hz; DDC, DDC2, DDC2B
  • Audiounterstützung für den Anschluss von Lautsprechern
  • Standard 105-Tasten Tastatur; Sun Tastatur Emulation
  • Unterstützung mehrerer Plattformen - Windows, Linux, Mac und Sun
  • Einstellbare Tiefe für Anpassung im Rack ( 52-85 cm)
  • Konsolensperre - die Konsolenschublade wird sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
  • DDC Emulation - Videoeinstellungen von verbundenen Computern werden automatisch für eine optimale Ausgabe auf dem Monitor angepasst
  • Tastaturlayout: Deutsch
  • Einbau bei Abstand der 19"-Holme: 52-85
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL6700 LCD Konsole mit Standard Rack Montageset, 1x KV...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
58.92 cm
Tiefe:
48 cm
Gewicht:
11.38 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
720 mm
Paketgewicht:
14.464 kg
Bruttogewicht:
14,464
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.17
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tastaturschublade, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", KVM, Konsole, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, 43 cm, LCD, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, Consol, ATEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 876,22*
€ 964,62*
Frei Haus
ab € 977,29*
€ 1.068,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 996,63*
€ 1.090,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,68*
€ 1.111,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.040,00*
€ 1.141,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,62*
€ 1.147,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,57*
€ 1.134,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,51*
€ 1.107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,22*
€ 1.042,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,79*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,01*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 364,05*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,36*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,45*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,31*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,05*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.