Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m (14.01.3468)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1813623
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3468
EAN/GTIN:
     7611990123735
Suchbegriffe:
HDMI Extender
roline hdmi extender
hdmi extender
  • Zur Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf bis zu 100 Meter
  • Die zwei Umsetzer werden einfach über eine Twisted Pair Kat.5 oder Kat.6 Leitung verbunden
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • An der Transmitterseite kann ein weiterer HDMI-Monitor angeschlossen werden.
  • An der Receiverseite können zwei weitere Receiver (14.01.3469) angeschlossen werden (Kaskadierung)
  • Die Reichweite des HDMI Signals kann mit Hilfe der HDMI Verlängerung und eines Kat.5e oder Kat.6 Kabels um bis zu 100 m verlängert werden
  • Maximale Auflösung (nominell) bei Verwendung eines 100 m langen Kat.6 Kabels: 1920 x 1200, 1080p
  • Unterstützt CEC Pass-through
  • Unterstützt Stereo Audio
  • Externer Infrarot Sender - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung des angeschlossenen Quell-Gerätes
  • Gehäuse: Metall
  • Lieferumfang: Lokale Einheit (1x RJ-45 Buchse, 2x HDMI Buchse), Remote Einheit (3x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), 2 x Steckernetzteil (5V; 2A) für Transmitter, IR-Receiver+Transmitter, 2x IR Kabel (1,1m), 2x RS232 Kabel (3,5mm/DB9 BU; 1,1m), Kurzanleitung

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  14.01.3468
Produktgruppe  Splitter und Selektoren
Produkttyp  HDMI-Verlängerung
Lieferumfang  Lokale Einheit ( RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Remote Einhe... Lokale Einheit ( RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Remote Einheit (RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Steckernetzteile (5V; 2A), Kurzanleitung
Speditionsware  nein
Eingänge Video  HDMI
Eingänge Audio  HDMI
Ausgang Video  HDMI
Ausgang Audio  HDMI
Max. Auflösung  1.920 x 1.080
Abmessungen (HxBxT)  28 x 115 x 91 mm
Netzteil  2
Technische Besonderheiten  Verlängert das Signal bis zu max. 100m
Bruttogewicht  1.259 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
14.01.3468
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Speditionsware:
nein
Eingänge Video:
HDMI
Eingänge Audio:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Ausgang Audio:
HDMI
Max. Auflösung:
1.920 x 1.080
Abmessungen (HxBxT):
28 x 115 x 91 mm
Netzteil:
2
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu max. 100m
Bruttogewicht:
1.259 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 3468, 14013468, hdmi, extender, über, kaskadierbar, 100m, 14.01.3468, cat56, cat.5/6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,26*
€ 362,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 310,89*
€ 362,94*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,53*
€ 378,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
14.01.3469
ab € 160,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.