Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3469
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3469
EAN/GTIN:
     7611990123742
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
roline hdmi extender
av-receiver

Zur erneuten Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf bis zu 100 Meter in Verbindung mit 14.01.3468

  • Die zwei Umsetzer werden einfach über eine Twisted Pair Kat.5 oder 6 -Leitung verbunden
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • An der Transmitterseite kann ein weiterer HDMI-Monitor angeschlossen werden.
  • Die Reichweite des HDMI Signals kann mit Hilfe der HDMI Verlängerung und eines Kat.5e oder Kat.6 Kabels um bis zu 100 m verlängert werden
  • Maximale Auflösung (nominell) bei Verwendung eines 100 m langen Kat.6 Kabels: 1920 x 1200, 1080p
  • Unterstützt CEC Pass-through
  • Unterstützt Stereo Audio
  • Externer Infrarot Sender - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung des angeschlossenen Quell-Gerätes
  • Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Remote Einheit (3x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Steckernet...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Eingänge Audio:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Ausgang Audio:
HDMI
Max. Auflösung (nom.):
1.920 x 1.080
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
28 x 115 x 91 mm
Netzteil:
1
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu max. 100m
Höhe:
28 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
562.87 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.707 kg
Bruttogewicht:
0,707
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.12
Weitere Suchbegriffe: extender, hdmi, verstärker, HDMI-Verlängerung, digital, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, verlängerung, twisted pair, VideoExtender, Verstärker, signage, monitorverlängerung, video, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
14.01.3468
ab € 308,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.