Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.3468
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3468
EAN/GTIN:
     7611990123735
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
roline hdmi extender
hdmi extender

Zur Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf bis zu 100 Meter

  • Die zwei Umsetzer werden einfach über eine Twisted Pair Kat.5 oder Kat.6 Leitung verbunden
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • An der Transmitterseite kann ein weiterer HDMI-Monitor angeschlossen werden.
  • An der Receiverseite können zwei weitere Receiver (14.01.3469) angeschlossen werden (Kaskadierung)
  • Die Reichweite des HDMI Signals kann mit Hilfe der HDMI Verlängerung und eines Kat.5e oder Kat.6 Kabels um bis zu 100 m verlängert werden
  • Maximale Auflösung (nominell) bei Verwendung eines 100 m langen Kat.6 Kabels: 1920x1080, 1080p
  • Unterstützt CEC Pass-through
  • Unterstützt Stereo Audio
  • Externer Infrarot Sender - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung des angeschlossenen Quell-Gerätes
  • Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Lokale Einheit ( RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Remote Einhe...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Eingänge Audio:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Ausgang Audio:
HDMI
Max. Auflösung (nom.):
1.920 x 1.080
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
28 x 115 x 91 mm
Netzteil:
2
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu max. 100m
Höhe:
28 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
1066.94 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.282 kg
Bruttogewicht:
1,282
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.12
Weitere Suchbegriffe: extender, hdmi, verstärker, HDMI-Verlängerung, digital, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, verlängerung, twisted pair, VideoExtender, Verstärker, signage, monitorverlängerung, video, Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 362,94*
Frei Haus
ab € 308,47*
€ 362,94*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,45*
€ 378,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
14.01.3469
ab € 160,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.