Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 1.8 m (USB / USB2.0) (7100038)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-136938
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0007
EAN/GTIN:
     4260113560303
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - USB-Kabel - USB (M) bis USB Type B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7100038
Modell  M-CAB
EAN/UPC  4260134933292

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB USB-Kabel - 1.8 m
Typ  USB-Kabel
Länge  1.8 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4 pin USB Type B - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  1.8 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4 pin USB Type B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
30
Länge:
1.8 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4 pin USB Type B - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, logilink, grau, cu0007, usbkabel, 0007, kabel, mcab, usb20, usb2.0, usb2, stecker, 4polig, 7100038, polig, 1.8m, cable, male, usbb, 2.0m, szary, asteckerbstecker, anschlusskabel, st/st, 1.80m, 2.00m, grijs
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1308
1
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 0,78*
1
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 0,79*
1
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 0,80*
1
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 0,93*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,41*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.