Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Kabel St.A-St.B 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 50 cm
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 50 cm
Artikel-Nr.:
     995C-50261002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB2.0 - Anschlusskabel 0,5 m
Stecker A - Stecker B

Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
USB-Version:
USB 2.0
Länge:
0,5 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB-A-Kabel, USB-A Kabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0007
ab € 0,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.