Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Kabel A -> B St/St 1.80m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB Kabel A -> B St/St 1.80m grau
LogiLink USB Kabel A -> B St/St 1.80m grau
Artikel-Nr.:
     832-130180
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0007
EAN/GTIN:
     4260113560303
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 2m" von LogiLink
USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.020 m
width:
0.116 m
depth:
0.129 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,34*
18 Tage
4
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,19*
€ 1,79*
10 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.