Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Kabel St.A-St.B 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 4,5 m
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 4,5 m
Artikel-Nr.:
     995C-50261030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB2.0 - Anschlusskabel 4,5 m
Stecker A - Stecker B

Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
USB-Version:
USB 2.0
Länge:
4,5 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB-B-Kabel, USB-B Kabel, USB-Drucker, USB Drucker, Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.