Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Kabel St.A-St.B 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 3,0 m
Produktfoto: USB2.0-Kabel St.A-St.B 3,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-50261020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB2.0 - Anschlusskabel 3,0 m
Stecker A - Stecker B

Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
USB-Version:
USB 2.0
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB-B-Kabel, USB-B Kabel, USB-Drucker, USB Drucker, Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.