Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN ALTUSEN KH1508A - KVM-Switch - PS/2, USB - 8 x KVM port(s) - an Rack montierbar (KH1508A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1130052
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1508A
EAN/GTIN:
     4710423776753
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ALTUSEN KH1508A - KVM-Switch - PS/2, USB - 8 x KVM port(s) - an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  KH1508A
Modell  ALTUSEN KH1508A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ALTUSEN KH1508A - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - PS/2, USB - kaskadierbar
Art  An Rack montierbar - 1U
Ports  8 x KVM port(s)
Leistungsmerkmale  Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.3 cm x 16 cm x 4.4 cm
Gewicht  2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Art  An Rack montierbar - 1U
Ports  8 x KVM port(s)
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
Max. Kaskadierungstiefe  256
Max Auflösung  1600 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x RJ-45
Tastatur : 1 x generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Maus : 1 x generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
Display / Video : 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Tastatur : 1 x USB Typ A, 4-polig
Maus : 1 x USB Typ A, 4-polig
Für Kaskadierung : 2 x D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x RJ-11 - Management
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  6 Watt
  
Verschiedenes  
Breite  43.3 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  2.7 kg
Rackmontagesatz  Inbegriffen
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Gerätetyp:
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Art:
An Rack montierbar - 1U
Ports:
8 x KVM port(s)
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Max. Kaskadierungstiefe:
256
Max Auflösung:
1600 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
6 Watt
Breite:
43.3 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
4.4 cm
Rackmontagesatz:
Inbegriffen
Produktzertifizierungen:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, 1508, kh1508a, aten, kvmswitch, switch, altusen, port(s, rack, montierbar, oder, ports, port, ps/2, ps/2usb, über, kh1508aaxg, ps2usb, support, 8port, cat.5, daisychainport, 8fach, server, ps/2anschluss, werden, arbeitsplatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,43*
€ 276,73*
Frei Haus
ab € 256,41*
€ 285,00*
Frei Haus
ab € 264,03*
€ 293,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 300,04*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 300,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,39*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,58*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,00*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,96*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,26*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,89*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,86*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 261,24*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.