Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 17970027 Türklingel-Glockenspiele Silber - Weiß (70027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2498395
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4011150700272
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Türgong

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Silber, Weiß
Gehäusematerial  Metall
  
Merkmale  
Anschlussart  Verkabelt
Volumen (dB)  82 dB
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Eingangsspannung  8 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  38 mm
Höhe  128 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Gehäusematerial:
Metall
Anschlussart:
Verkabelt
Volumen (dB):
82 dB
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
8 V
Breite:
80 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, läutewerk, heidemann läutewerk, 70027, heidemann, weiß, 17970027, klingel, türklingelglockenspiele, silber, trklingelglockenspiele, türklingel, glockenspiele
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 12,57*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,59*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 14,84*
€ 21,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,58*
€ 31,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.