Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutwerk HEIDEMANN 70027, 2-spulig, 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Läutwerk
Läutwerk
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580799
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     580799
EAN/GTIN:
     4011150700272
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Türgong
Läutwerk HEIDEMANN 70027, 2-spulig, 8 V

Aufputzläutwerk zum Anschluss an einen 8 V Klingeltrafo. Aufputzläutwerk zum Anschluss an einen 8 V Klingeltrafo. Features: Lautstärke: 82 dB 2-spulige Ausführung Anschluss nur an Klingeltrafo 8 V mit 1 A oder 2 A Maße: 128x80x38 mm Durchmesser Klangschale: 70 mm Farbe Gehäuse: reinweiß Farbe Klangschale: Metall verchromt

Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, läutewerk, heidemann läutewerk, HEIDEMANN, 70027, 2-spulig, 8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 12,59*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,60*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 20,24*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,43*
€ 21,39*
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.