Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 17970027 Türklingel-Glockenspiele Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 17970027 Türklingel-Glockenspiele Silber, Weiß
Heidemann 17970027 Türklingel-Glockenspiele Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70342511
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     17970027
EAN/GTIN:
     4011150700272
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Türgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabelgebunden
Volumen (dB)
82 dB
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
128 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.