Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70027 Klingel 8V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57056
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70027
EAN/GTIN:
     4011150700272
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Elektronischer Türgong
Türgong
Zur Aufputzmontage mit verchromter Klangschale und 2spuliger Ausführung.
Features:
8 V/AC
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
128 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Lautstärke:
82 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme:
1 - 2 A
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, läutewerk, heidemann läutewerk, Heidemann, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 12,57*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,59*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 14,84*
€ 21,01*
€ 3,50*
ab € 22,58*
€ 31,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.