Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70042 Klingel-Transformator 8 V/AC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625106-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70042
EAN/GTIN:
     4011150700425
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo heidemann
klingeltrafo
Heidemann 70042 Klingel-Transformator 8 V/AC 1 A

Klingeltransformator

VDE

Klingeltransformator zur Schnappbefestigung auf Verteilerschiene 35 mm oder Aufputzmontage.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Aufputz,Hutschiene · Nennstrom (max.): 1 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 91 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Heidemann
Montageart:
Aufputz | Hutschiene
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: 4011150700425, Heidemann, 70042
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 29,36*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 29,37*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 22,19*
€ 30,92*
€ 3,50*
ab € 34,60*
€ 46,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70040
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.