Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC16C73B-04/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O (PIC16C73B-04/SP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5800815
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C73B-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC16C73B-04/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 4 MHz Anzahl I/O (PIC16C73B-04/SP)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 8,61*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 5,96*
€ 11,78*
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 13,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,91*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,83*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,82*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.842,34*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,41*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,66*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.