Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16C73B-04/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V628391
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C73B-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC16C73B-04/SP
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
4 MHz
Serie:
PIC® 16C
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
22
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 5x8b
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
7 KB (4 K x 14)
Programmspeichertyp:
OTP
RAM-Größe:
192 x 8
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SPDIP-28
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, microchip eprom, pic mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, Microchip Technology, 328-3078, PIC16C73B-04/SP-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 8,61*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 5,96*
€ 11,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 13,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,83*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,82*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.835,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,41*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,66*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.