Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-8401/I1 Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz - Weiß (207132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629185
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207132
EAN/GTIN:
     4015082071325
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter

Übersicht

Wendeschalter Aufbau 3polig 20 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: 1/0/2 Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau, Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: DIN-Schiene Polzahl: 3 Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 137 mm Produktabmessung, Tiefe: 95 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 2 x 60 ° Typ (Hersteller-Typ): T0-3-8401/I1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 207132, eaton, t038401/i1, powerware, 8401, t038401i1, wendeschalter, aufbau, schwarz, 4390, kont5, rastend, nockenschalter, grau, stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, weiß, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,78*
€ 35,44*
€ 8,95*
ab € 28,00*
€ 36,50*
€ 4,00*
ab € 29,25*
€ 38,02*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 30,23*
€ 38,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,12*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,81*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.