Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke, 120 Liter, 60 my, schwarz, LDPE-Folie, 700 x 1100 mm, 1 Rolle à 25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12134_a1.jpg
images/web_details/pas12134_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12134
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12134
EAN/GTIN:
     4002911121344
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke LDPE-Folie (recycled), extra stark und extra reißfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
110 x 70 cm
Abmessungen:
(H x B) 110 x 70 cm
Ausführung:
120 Liter, 60 my
Anreißer (Online):
Müllbeutel, LDPE, 120 l, 110 x 70 cm, schwarz
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 120 Liter ideal für Sperrmüll Maße: 110 x 70 cm Stärke: 60 my Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Abfallsäcke, 120 Liter, 60 my, schwarz, LDPE-Folie, 700 x 1100 mm, 1 Rolle à 25 Säcke
Langbeschreibung (Online):
Müllsäcke LDPE-Folie (recycled), extra stark und extra reißfest.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfall-Sack, Abfallsäcke, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Müllsack, Müll-Sack, Müll-Säcke, Mülltüten, Müll-Tüten, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 8,01*
Lager 273
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 8,64*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,88*
3 Tage
80
4
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,18*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,82*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,90*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,50*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,10*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 3,99*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.