| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAPE1CT0009800042 Herst.-Nr.: E1CT0009800042 EAN/GTIN: 3660141930191 |
| |
|
| | |
| • Korpus aus Metall sowie aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol• Rolläden aus 15 mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht• Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene• Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz• ausgestattet mit schwarzen Metallfachböden im 8 cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen• Tragkraft: bis zu 75 kg / Fachboden• Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5 cm), 10 Archivschachteln (Rücken 8 cm)• Nutzmaße (B x T): 86 x 37,5 cm• Maße (B x T): 110 x 41,5 cm• 2 Höhen: 104 cm (2 Fachböden), 204 cm (4 Fachböden)• zerlegte Lieferung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/rot | Abmessungen: | (H x B x T) 1100 x 1040 x 415 mm | Anreißer (Online): | Rolladenschrank Stecksystem easyOffice, 1 m, weiss / rot | Kurzbeschreibung (Online): | Rolladenschrank Stecksystem easyOffice, 1 m, 2 Fachböden, 110 x 104 x 41,5 cm, ohne Wekzeug etc. aufzubauen, weiß / rot | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Schrank, Rollladen, Rolltürenschrank, Archivierung, Ablage, Papierschrank, Büroschrank, Stauraum, Rolltürschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 242,88* | € 300,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 254,38* | € 318,46* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,98* | € 318,46* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,57* | € 344,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,21* | € 528,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|