Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 4945.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 4945.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 4945.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273084
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4945.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
9
Geeignet für die Aufbewahrung von
Katalog, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
857 mm
Länge (mm)
210 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2045.01
€ 79,89*
Sonstiges
Paperflow
4944.01
€ 74,88*
Sonstiges
Paperflow
4945.02
€ 82,83*
Sonstiges
Paperflow
4944.02
€ 79,16*
Sonstiges
Paperflow
2045.02
€ 84,72*
Sonstiges
Paperflow
2046.02
€ 105,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.