Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2045.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2045.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 2045.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85325057
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2045.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
10
Geeignet für die Aufbewahrung von
Katalog, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
897 mm
Länge (mm)
210 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4944.01
ab € 54,74*
Sonstiges
Paperflow
4945.01
ab € 57,11*
Sonstiges
Paperflow
4945.02
ab € 60,48*
Sonstiges
Paperflow
4944.02
ab € 57,91*
Sonstiges
Paperflow
2045.02
ab € 62,17*
Sonstiges
Paperflow
2046.02
ab € 77,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.