Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 4932.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 4932.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 4932.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85516158
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4932.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
10
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2033.01
€ 95,57*
Sonstiges
Paperflow
2033.02
€ 101,78*
Sonstiges
Paperflow
4932.02
€ 91,84*
Sonstiges
Paperflow
4933.01
€ 89,66*
Sonstiges
Paperflow
4933.02
€ 98,21*
Sonstiges
Paperflow
2038.01
€ 107,31*
Sonstiges
Paperflow
2036.02
€ 97,28*
Sonstiges
Paperflow
2036.01
€ 93,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.