Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 4932.02 Schreibtischablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 4932.02 Schreibtischablage Grau
PaperFlow 4932.02 Schreibtischablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273443
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4932.02
EAN/GTIN:
     3660141200430
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
10
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
802 x 275 x 210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2036.02
ab € 5,4625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.