Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1040x1100x415mm,2xStahlboden,2 OH,Korpus weiß,Front rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145318
145318
Artikel-Nr.:
     711-145318
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0009800042
EAN/GTIN:
     3660141930191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1100 x 415 mm
  • Konstruktion aus Metall/Kunststoff
  • Rollladentür
  • komplett in die Seitenwände zu schieben
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 80 mm verstellbar
  • Korpus in weiß
  • Front in rot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Rollladenschrank, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyOffice®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
80 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
rot
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Tür Ausführung:
komplett in die Seitenwände zu schieben
Gewicht:
34.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Ablageschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,24*
€ 299,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 305,04*
€ 5,50*
ab € 255,18*
€ 314,87*
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 338,14*
Lager 711
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 441,15*
€ 520,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,91*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,47*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,11*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,92*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 57,87*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,74*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,83*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,86*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,68*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,77*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,18*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,54*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,47*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,78*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.