Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner 180° Active Cosy 65 mm, grau für ca. 350 Blatt, Rückenschild,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei10390089_a1.jpg
images/web_details/lei10390089_a1.jpg
images/web_details/lei10390089_a2.jpg
images/web_details/lei103900_s1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI10390089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10390089
EAN/GTIN:
     4002432125197
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Active Cosy Style. Mit matter Oberfläche, langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50 % weiteres Öffnen. Das stilvolle, selbsklebende Rückenschild dient der einfachen Identifizierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 295 x 65 mm
Fassungsvermögen:
für ca. 350 Blatt
Anreißer (Online):
Ordner Active Cosy, 180°, DIN A4, 65 mm, grau
Aufzählung (Online):
Format DIN A4 Fassungsvermögen: bis zu 350 Blatt (80g/qm) Rückenbreite: 65 mm mit Gummizug zu verschließen Maße: 318 x 295 x 65 mm Material: leichtes Polyfoam (3,2 mm) 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Cosy, DIN A4, aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm, 65 mm, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, 180° Ordner Präzisionsmechanik, grau
Langbeschreibung (Online):
Ordner Active Cosy Style. Mit matter Oberfläche, langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50 % weiteres Öffnen. Das stilvolle, selbsklebende Rückenschild dient der einfachen Identifizierung.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gummiband, Gummiring, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, rückenschild leitz hellgrau selbstklebend, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 9,59*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 10,09*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,66*
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,04*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,80*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,40*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,39*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,83*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,98*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.