| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70102079 Herst.-Nr.: 70102079 EAN/GTIN: 4003148720799 |
| | |
|
| | |
| Leckere Erdnüsse, der geeignete Snack für zwischendurch. Weitere Informationen: | | Allergene: | Erdnüsse und -erzeugnisse, Spuren von Sesam und anderen Nüssen sind möglich | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Raumtemperatur bis max. 30°C | Bezeichnung des Lebensmittels: | Erdnusskerne, geröstet und gesalzen | Herstellungsland gem. LMIV: | Argentinien und Tschechische Republik | Energie (kcal/100g): | 599 | Energie (kJ/100g): | 2.506 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 28 | Fett (g/100g): | 53 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 8,7 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 15 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 4,2 | Salz (g/100g): | 1,5 | Nettofüllmenge: | 100 Pack mit je 25 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | ERDNUSSKERNE, pflanzliches Öl (Sommenblume), Salz. | Anreißer (Online): | Erdnüsse, gesalzen und geröstet | Kurzbeschreibung (Online): | Erdnüsse, gesalzen und geröstet, 100 Portionen à 25 g | Langbeschreibung (Online): | Leckere Erdnüsse, der geeignete Snack für zwischendurch. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 2.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, nüsse 25g, kartoffel chips, hellma erdnüsse, Knabberei, Studentenfutter, Salzstangen, Kräcker, Cracker, Snack, Fingerfood, Chips, Knabbersachen, Knabberkram, Knabbermischung, Riegel, Müsli, Müsliriegel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,05* | € 26,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,016* | € 27,366* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 21,40* | € 27,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,45* | € 29,80* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 23,05* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Kilogramm (ab € 9,22* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|