Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC18634E Herst.-Nr.: 18634E EAN/GTIN: 3130630186342 |
| |
|
| | |
| Der Rucksack Trolley Exactive® kann aufgrund seiner zwei Rollen und des ausziehbaren Teleskopgriffes gezogen werden und ist daher Rückenschonend. Er wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck anerkannt. Das Hauptfach verfügt über eine verstärkte Laptoptasche für Laptops bis 15,6" und einen Kreuzspanngurt für Kleidung und persönliche Gegenstände. Große Vordertasche mit Reißverschluss, 2 seitliche kleine Reißverschlusstaschen für zusätzlichen Stauraum. Die Gurte können auf der Rückseite des Rucksacks in einer Reißverschlusstasche verstaut werden. Das Hauptfach kann mit einem TSA-Hängeschloss gesichert werden. Das Außenmaterial ist wasserfest und aus widerstandsfähigem Polyester. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 37 x 24 x 54 cm | Anreißer (Online): | Rucksack Exabusines, für Laptop 15,6", schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Rucksack mit Rollen und Teleskopgriff, für Laptops bis 15,6", Schultergurte verstellbar, mit Zahlenschloss, Polyester, 37 x 24 x 54 cm, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, trolley schwarz, rollenkoffer, exacompta trolley |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 66,16* | € 87,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 74,15* | € 94,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 76,56* | € 97,84* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,43* | € 108,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,83* | € 114,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|