Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

imagePROGRAF Pro-1000, bis DIN A2 auf Fotopapier, Hochglanzpapier,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/canpro1000_a1.jpg
images/web_details/canpro1000_a1.jpg
images/web_details/canpro1000_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANPRO1000
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C025
EAN/GTIN:
     8714574634760
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
• Hersteller: Canon• Modell: imagePROGRAF PRO1000• Geräteart: Tintenstrahl-Fotorucker• Druckmethode: Tintenstrahl• Druckersprache: - • Max. Druckauflösung (dpi): 1200 x 2400• Seiten/Min. (SW/Farbe): A2: ca. 6 Minuten• Kopien/Min. (SW/Farbe): -• Fotodruck: ja• CD-/DVD-Druck: -• Papiervorrat (Blatt): manuelle Zuführung• Kapazität Mehrzweckzufuhr (Bl.): -• Autom. Dokumenteneinzug (Bl.): -• Anzahl Tinte / Toner: 12 / -• Max. Papierformat (DIN): A2• Druck-Speicher (MB): 1 GB• Duplex-Druckfunktion: -• Scannertyp: -• Scanauflösung (dpi): -• Scan-to-Send: - • Fax-Funktion (bps): -• Kurzwahlspeicher: -• Display (Farbe/Diagonale): 3", 320 x 240 TFT LCD• LAN / WLAN: ja / ja• USB 2.0 / USB 3.0 / Parallel: ja / - / - • Speicherkarten-Slot: -• Abmessungen (BxTxH in mm): 723 x 435 x 285 • Gehäusefarbe: schwarz• Extras: Kamera Direktdruck • Lieferumfang (inkl. Gerät): -• Garantie: -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
32,3 kg
Anreißer (Online):
Großformatdrucker imagePROGRAF Pro-1000, DIN A2, 12 Farben
Kurzbeschreibung (Online):
Großformatdrucker imagePROGRAF Pro-1000, DIN A2, 12 Farben
Ursprungsland:
JP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 923,42*
€ 998,26*
€ 1,95*
ab € 968,34*
€ 1.044,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.012,11*
€ 1.086,35*
Frei Haus
ab € 1.024,05*
€ 1.096,98*
Lager 273
Frei Haus
ab € 1.065,18*
€ 1.182,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,60*
€ 1.407,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,49*
€ 1.398,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,43*
€ 1.377,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,22*
€ 1.292,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,18*
€ 1.267,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0555C001
ab € 39,89*
Zubehör
Canon
0547C001
ab € 40,15*
Zubehör
Canon
0556C001
ab € 39,71*
Zubehör
Canon
0552C001
ab € 39,70*
Zubehör
Canon
0548C001
ab € 39,68*
Zubehör
Canon
0545C001
ab € 40,19*
Zubehör
Canon
0546C001
ab € 39,71*
Zubehör
Canon
0550C001
ab € 39,63*
Zubehör
Canon
0553C001
ab € 39,76*
Zubehör
Canon
0551C001
ab € 39,61*
Zubehör
Canon
0554C001
ab € 39,73*
Zubehör
Canon
0549C001
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.