Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF Pro-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF Pro-1000 Bild 1
Canon imagePROGRAF Pro-1000 Bild 1
Canon imagePROGRAF Pro-1000 Bild 2
Canon imagePROGRAF Pro-1000 Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0608C009AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C009AA
EAN/GTIN:
     4549292039702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker

Canon imagePROGRAF Pro-1000

Mit dem imagePROGRAF PRO-1000 drucken Sie Farben und Details im Format A2 in hervorragender Qualität. Ein fortschrittliches 12-Tintensystem erweckt Ihre Bilder zum Leben.

Die Magie der Tinte auf dem Papier
Schauen Sie sich die Videos unten an und entdecken Sie die erstaunlichen Fähigkeiten des imagePROGRAF PRO-1000 – Top-Fotograf und Canon Explorer Clive Booth erklärt, wie seine Fotografie durch schöne Drucke mit großer Wirkung zum Leben erweckt wurde. Clive Booth sagt: „Es gibt die Magie der Tinte auf dem Papier.“

Außerordentliche Druckergebnisse
Erzielen Sie außergewöhnliche Ergebnisse und heben damit Ihre Bildsprache auf ein ganz neues Niveau. Mit der Qualität und Integrität Ihrer Drucke beeindrucken Sie Ihre Kunden – und stellen sicher, dass Ihre Arbeiten präsentiert und verkauft werden.

Auffällige Drucke bis DIN A2
Eine großartige Möglichkeit, eindrucksvolle Bilder randlos bis zum Format DIN A2 ohne Qualitätsverlust zu drucken. Profitieren Sie von der hohen Druckgeschwindigkeit und Farbtreue auf einer Vielzahl von Druckmedien: Glänzend, matt, FineArt Papiere und Leinwand – Sie erzielen damit die Bildwirkung, die Sie sich vorgestellt haben.

Mehr Farben und Details als je zuvor
Mit dem neuen LUCIA PRO 12-Tintensystem werden Ihre Bilder originalgetreu im Druck reproduziert. Das neu entwickelte Mikrokapselmaterial für LUCIA PRO Tinten sorgt für intensivere Farben und einen größeren Farbraum mit noch mehr Details. Eine hohe Farbdynamik und Details in den dunkleren Bereichen zeigen alle Feinheiten Ihrer Fotografie – vom Postkartenformat bis DIN A2.

Besseres Reflexionsverhalten und weniger Bronzing
Die Canon Chroma Optimizer Technologie sorgt für einheitlichen Glanz beim Druck auf Fotoglanzpapier. Der auf das Druckbild aufgetragene Chroma Optimizer gleicht die Oberflächenreflexion des Drucks für eine natürliche Farbwiedergabe aus. Die Intensität von Schwarz wird erhöht und ein unerwünschtes Bronzing wird verhindert.

Außergewöhnliche Schwarzweißdrucke
Fotoschwarz, Mattschwarz, Grau und Fotograu – Sie sorgen dank der LUCIA PRO Tinten mit vier monochromen Tinten für fantastische Schwarzweißdrucke mit neutralen Tönen.

Flexible Einstellungen und Farbmanagement
Das Canon Print Studio Pro Plugin hat ein neu gestaltetes Bildschirm-Layout, um die Einstellungen für Drucker, Papier, Layout und Farben für den hochwertigen Druck noch einfacher anpassen zu können. Sie können die bevorzugten Einstellungen abspeichern und jederzeit wieder aufrufen. Das Farbmanagement ist jetzt einfacher als je zuvor – mit einer einfachen Box erfolgt die Auswahl des ICC-Profils, die Farbkonvertierungsmethode und eine völlig neue Funktion von Softproofs.

Highlights

  • Chroma Optimizer
  • Benutzerfreundliches Farbdisplay
  • Sie tauschen nur die Tinte, die aufgebraucht ist
  • Langlebige Pigmenttinte
  • Bis zum Format DIN A2 drucken
  • Mikroskopisch kleine Tintentröpfchen für den präzisen Druck
  • LAN- und WLAN-Schnittstelle
  • Druck-Plug-in für Fotoanwendungen

TECHNISCHE DATEN

  • Kategorie: 17"
  • Tinte: 12 Tinten: MBK/ PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
  • Maximale Druckauflösung: 2.400 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit:
    • A2 (LU-101 Farbe): ca. 3 Min. 35 Sek.
    • A2 (PT-101 Farbe oder Schwarzweiß): ca. 6 Minuten
  • Abmessungen, Gewicht:
    • ca. 723 x 435 x 285 mm
    • Gewicht ca. 32,3 kg (inkl. Druckkopf und Tinten)
  • Stromversorgung:
    • 100–240 V (50–60 Hz)
    • Stromverbrauch (ca. 37 W)
    • Stromverbrauch Standby (ca. 2,5 W)
    • Stromverbrauch Ausgeschaltet (ca. 0,4 W)
  • Betriebsumgebung:
    • Temperatur: 5-35 °C,
    • relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
  • Geräuschentwicklung:
    • ca. 41,0 dB(A) – Foto (10 x 15 cm)¹
    • ca. 40,8 db(A) – Dokument (A4, S/W), Quiet-Modus AUS
    • ca. 40,4 db(A) – Dokument (A4, S/W), Quiet-Modus EIN
  • Bedienfeld:
    • 3,0 Zoll (320 x 240 TFT LCD), 13 Tasten, LED x 2
    • 21 Sprachen wählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Türkisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Polnisch, Ungarisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinese (traditionell), Thai, Indonesisch, Japanisch
  • Speicher: 1 GB

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

  • Unterstützte Betriebssysteme:
    • Windows 32 Bit:
    • Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
    • Windows Server 2008
    • Windows 64 Bit:
    • Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
    • Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2
    • *Windows RT (Windows 8 ARM Version) wird nicht unterstützt
    • Mac OS
    • OS10.7.5 - OS10.10.x
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme:
    • iOS
    • Android
  • Schnittstellen:
    • USB High-Speed Typ: integriert
    • USB 2.0 hohe Geschwindigkeit (12 Mbit/Sek.), Höchstgeschwindigkeit (480 Mbit(Sek.), Massenübertragung
  • WLAN:
    • WLAN
    • IEEE 802.11n
    • IEEE 802,11g
    • IEEE 802,11b
  • LAN:
    • Typ integriert:
    • IEEE 802.3 10base-T
    • IEEE 802.3u 100base-TX
    • Auto-Abstimmung
  • Mobilgeräte & Cloud Apps:
    • Canon PRINT App (iOS oder Android)
    • Pro Gallery Print App (iPad)
    • PIXMA Cloud Link
    • Apple AirPrint
    • Google Cloud Print
  • Kamera-Direktdruck: PictBridge über WLAN
  • Software: Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox

DRUCKKOPF

  • Typ: Bubble Jet on demand
  • Druckkopf-Konfiguration: 12 Farben, integrierter Typ (4 Chips pro Kopf x 3 Druckköpfe)
  • Auflösung Druckdüsen: 600 dpi x 2
  • Druckdüsen pro Chip: 1.536 Düsen x 12 Farben, inkl. Erkennung und Kompensation von nicht-arbeitenden Düsen
  • Tröpfchengröße: bis zu 4 Picoliter

TINTENTANK

  • Modell:
    • LUCIA PRO Tinten:
    • PFI-1000
    • MBK/ PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
  • Reichweite (10 x 15 cm, PT-101):
    • Anzahl der 10 x 15 cm Fotos
    • Mattschwarz: (MBK): 5.490 Fotos*
    • Fotoschwarz (PBK): 2.205 Fotos*
    • Grau (GY): 1.465 Fotos*
    • Fotograu (PGY): 3.165 Fotos*
    • Foto-Cyan (PC): 5.140 Fotos*
    • Cyan (C): 5.025 Fotos*
    • Foto-Magenta (PM): 3.755 Fotos
    • Magenta (M): 5.885 Fotos*
    • Gelb (Y): 3.365 Fotos*
    • Rot (R): 5.355 Fotos*
    • Blau (B): 4.875 Fotos*
    • Chroma Optimizer (CO): 680 Fotos
    • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
  • Reichweite (A2, PT-101):
    • Anzahl der A2 Farbfotos
    • Mattschwarz: (MBK): 1.600 Fotos*
    • Fotoschwarz (PBK): 256 Fotos*
    • Grau (GY): 106 Fotos*
    • Fotograu (PGY): 270 Fotos*
    • Foto-Cyan (PC): 600 Fotos*
    • Cyan (C): 675 Fotos*
    • Foto-Magenta (PM): 374 Fotos
    • Magenta (M): 965 Fotos*
    • Gelb (Y): 329 Fotos*
    • Rot (R): 935 Fotos*
    • Blau (B): 545 Fotos*
    • Chroma Optimizer (CO): 97 Fotos*
    • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

DRUCKMEDIENHANDLING

  • Medienzufuhr: Einzug hinten/manuelle Papierzufuhr
  • Papiersorten:
    • Normalpapier,
    • Fotoglanzpapier Plus II,
    • Professionelles Fotopapier Platinum,
    • Professionelles Fotopapier Luster,
    • Fotopapier Plus Seidenglanz,
    • Professionelles Fotopapier Premium Matt,
    • Fotopapier matt,
    • Sonstige FineArt-Papiere, Leinwandmedien, Fotoglanzpapiere
  • Mediengröße:
    • A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
    • 10 x 15 cm (4x6"), 13 x 18 cm (5x7"), 20 x 25 cm (8x10"), 25 x 30 cm (10x12"), 36 x 43 cm (14x17"), 43 x 56 cm (17x22"), LTR, LGL, LDR
  • Medienstärke:
    • Einzug hinten: Normalpapier 64-105 g/m², Canon Spezialpapier max. 300 g/m²
    • Stärke hinterer Einzug: 0,1-0,3 mm
    • Manueller Einzug: Canon Spezialpapier max. 400 g/m²
    • Stärke manueller Einzug: 0,1-0,7 mm
  • Medienbreite:
    • Hinterer Einzug: 89-432 mm
    • Manueller Einzug: 203,2-432 mm
  • Minimal bedruckbare Papierlänge:
    • Hinterer Einzug: 127 mm
    • Manueller Einzug: 254 mm
  • Maximal bedruckbare Papierlänge: 647,7 mm
  • Ränder (oben, unten, seitlich):
    • Empfohlen – oben: 57 mm, unten: 55 mm, links und rechts: 3,4 mm
    • (LTR/LGL: linker Rand 6,4 mm, rechter Rand 6,3 mm)
    • Druckbereich – oben: 3 mm, unten: 5 mm, links und rechts: 3,4 mm Rand
    • (LTR/LGL: linker Rand 6,4 mm, rechter Rand 6,3 mm)
  • Medienbreite für Randlosdruck: A4, A3, A3+, A2, 10 x 15 cm (4x6"), 13 x 18 cm (5x7"), 20 x 25 cm (8x10"), 25 x 30 cm (10x12"), 36 x 43 cm (14x17"), 43 x 56 cm (17x22"), LTR

VERBRAUCHSMATERIAL

  • Tinten: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
  • Wartungskit: MC-20

LIEFERUMFANG

  • imagePROGRAF PRO-1000
  • Netzkabel
  • Druckkopf
  • 12 separate Tintentanks
  • Musterpapier: LU-101, DIN A3, 5 Blatt
  • Papier für die Druckkopfausrichtung: MP-101, DIN A4, 2 Blatt
  • Einrichtungs-CD-ROM (CD nur für Windows; Mac-Treiber nur online erhältlich*)
  • Kurzanleitung

Haftungsausschluss

  • Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Fußnoten

  • Maximale Druckauflösung - * Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/2.400 Zoll platziert.
  • Druckgeschwindigkeit - ¹ Bei der Druckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N5 zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
  • Stromversorgung - ¹ Beim Drucken des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs in Standardeinstellung auf Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) im Format A4
  • Betriebsumgebung - ¹ Die Druckerleistung kann bei bestimmter Temperatur/Luftfeuchtigkeit verlangsamt werden.
  • Geräuschentwicklung - ¹ Beim Drucken des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs in Standardeinstellung auf Professionelles Fotopapier Platinum.
  • ² Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
  • Unterstützte Betriebssysteme - ¹ Die Systemvoraussetzungen sind abhängig von eingesetzten Betriebssystem und der angewendeten Applikationen.
  • Reichweite (10 x 15 cm, PT-101) - ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
  • Reichweite (A2, PT-101) - ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
  • Medienbreite für Randlosdruck - ¹ Folgende Papiertypen werden beim Randlosdruck NICHT unterstützt: Fotosticker
Weitere Suchbegriffe: Plotter, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A2, großformatdrucker canon, großformatdrucker, usb plotter, imagePROGRAF Pro-1000, A2-Drucker, imagePROGRAF Pro, imagePROGRAPH
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,26*
€ 1.187,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,75*
€ 1.180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,64*
€ 1.163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,61*
€ 1.140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,24*
€ 1.098,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0555C001
ab € 39,60*
Zubehör
Canon
0547C001
ab € 40,13*
Zubehör
Canon
0556C001
ab € 39,75*
Zubehör
Canon
0552C001
ab € 39,65*
Zubehör
Canon
0548C001
ab € 39,80*
Zubehör
Canon
0545C001
ab € 40,12*
Zubehör
Canon
0546C001
ab € 39,90*
Zubehör
Canon
0550C001
ab € 39,56*
Zubehör
Canon
0553C001
ab € 39,84*
Zubehör
Canon
0551C001
ab € 39,93*
Zubehör
Canon
0554C001
ab € 39,93*
Zubehör
Canon
0549C001
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.