| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0555C001 Herst.-Nr.: 0555C001 EAN/GTIN: 4549292046595 |
| |
|
| | |
| Canon Tintentank PFI-1000 B, blau Mit den professionellen LUCIA PRO Tinten für detaillierte und zuverlässige Ergebnisse werden Ihre Bilder lebendig. Dieses pigmentbasierte Tintensystem ermöglicht Drucke mit reichhaltigen und tiefen Farben, die sich durch eine hohe Farbstabilität auszeichnen. Mit dem 80 ml Tintentank Blau können bis zu 4.875 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 545 Fotos im A2-Format gedruckt werden. Weitere Informationen: | | Kompatibel mit: | imagePROGRAF PRO-1000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen blau, druckerpatrone für canon, canon tinte blau, Tonerkartusche, Toner, Lasertoner, Original-Toner |
| | |
| |