| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0556C001 Herst.-Nr.: 0556C001 EAN/GTIN: 4549292046625 |
| |
|
| | |
| Canon Tintentank PFI-1000 CO, chroma optimizer Die klare Chroma Optimizer Tinte aus der professionellen LUCIA PRO Tintenserie sorgt für gleichmäßigen Glanz, sie erweitert den Farbumfang und lässt die Schwarztöne tiefer erscheinen. Die Klartinte wird auf die Farbtinten aufgetragen. Mit dem 80 ml Tintentank Chroma Optimizer können bis zu 680 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 97 Fotos im A2-Format gedruckt werden. Weitere Informationen: | | Kompatibel mit: | imagePROGRAF PRO-1000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tonerkartusche, Toner, Lasertoner, Original-Toner |
| | |
| |