Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großformatdrucker imagePrograf TX-4100 MFP Z36, DIN A0, 111,8 cm, Randlos Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/canipftx4100mfp_a01.jpg
images/web_details/canipftx4100mfp_a01.jpg
images/web_details/canipftx4100mfp_a02.jpg
images/web_details/canipftx4100mfp_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANIPFTX4100MFPZ36
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3909V083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Multifunktionaler Großformat-Inkjetdrucker mit hoher Kapazität für die Plakat- und CAD-Produktion bei mehr Bedienkomfort und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 167,2 x 76,6 x 142,2 cm
Gewicht:
139 kg
Anreißer (Online):
Großformatdrucker imagePrograf TX-4100 MFP Z36, DIN A0, 111,8 cm, Randlos Druck (nur Rolle), 5 Tinten (je 1x MBK,BK,C,M,Y), Druckgeschwindigkeit: A0 - 1:04 Min., 2400 x 1200 dpi, 32 GB Speicher, Druckersprache: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG, USB 3.0, LAN, WLAN.
Aufzählung (Online):
Schneller drucken - Hohe Geschwindigkeiten und unterbrechungsfreies Drucken steigern die Produktivität, bis zu 3,2 CADSeiten/Min. (DIN A1) Die Verbindung aus Drucken und Scannen - Integrierter kompakter Z36 Scanner mit SingleSensor-Technologie sorgt für herausragende Scanqualität Datensicherheit auf dem neuesten Stand - Verbesserte Sicherheitsfunktionen erfüllen den Marktstandard Randlos auf Knopfdruck - Dank Randlosdruck in frei wählbaren Größen wird das nachträgliche Zuschneiden minimiert Schärfe und Präzision - Hochentwickelte Tinten- und Druckprozesse liefern messerscharfe Texte und feine Linien Für hohe Druckaufkommen - Dank akkuratem Medienhandling, automatischem Medienwechsel bei optionaler zweifacher Rolleneinheit und optimierten Softwarelösungen lassen sich selbst größere Aufträge entspannt erledigen Platzsparend - Die integrierte Bauweise und der vollständige Zugang von vorne ermöglichen eine bequeme Installation, sogar in engen Arbeitsumgebungen
Kurzbeschreibung (Online):
Großformatdrucker imagePrograf TX-4100 MFP Z36, DIN A0, 111,8 cm, Randlos Druck (nur Rolle), 5 Tinten (je 1x MBK,BK,C,M,Y), Druckgeschwindigkeit: A0 - 1:04 Min., 2400 x 1200 dpi, 32 GB Speicher, Druckersprache: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG, USB 3.0, LAN, WLAN.
Langbeschreibung (Online):
Multifunktionaler Großformat-Inkjetdrucker mit hoher Kapazität für die Plakat- und CAD-Produktion bei mehr Bedienkomfort und Flexibilität.
Ursprungsland:
TH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
Frei Haus
ab € 9.206,15*
€ 9.806,88*
€ 1,93*
ab € 9.553,56*
€ 9.913,11*
Frei Haus
ab € 9.917,50*
€ 10.281,94*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.806,88*
€ 11.670,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.750,31*
€ 11.602,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.538,28*
€ 11.350,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.206,15*
€ 10.955,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1156C002
ab € 44,78*
Zubehör
Canon
7950A657
ab € 1.896,04*
Zubehör
Canon
7950A872
ab € 1.022,09*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 423,80*
Zubehör
Canon
7950A566
ab € 653,45*
Zubehör
Canon
2352C001
ab € 324,47*
Zubehör
Canon
2364C001
ab € 66,42*
Zubehör
Canon
2365C001
ab € 66,18*
Zubehör
Canon
2366C001
ab € 66,47*
Zubehör
Canon
2363C001
ab € 66,18*
Zubehör
Canon
2367C001
ab € 66,08*
Zubehör
Canon
2359C001
ab € 111,08*
Zubehör
Canon
2360C001
ab € 111,73*
Zubehör
Canon
2361C001
ab € 119,30*
Zubehör
Canon
2358C001
ab € 122,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.