Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-110BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-110BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-110BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39524347
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2364C001
EAN/GTIN:
     4549292098235
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 323,27*
Ähnlich
Canon
2365C001
ab € 63,74*
Ähnlich
Canon
2366C001
ab € 63,93*
Ähnlich
Canon
2363C001
ab € 64,84*
Ähnlich
Canon
2367C001
ab € 64,28*
Ähnlich
Canon
2359C001
ab € 110,54*
Ähnlich
Canon
2360C001
ab € 111,60*
Ähnlich
Canon
2361C001
ab € 118,01*
Ähnlich
Canon
2358C001
ab € 116,31*
Ähnlich
Canon
2362C001
ab € 110,72*
Ähnlich
Canon
2354C001
ab € 196,89*
Ähnlich
Canon
2355C001
ab € 194,59*
Ähnlich
Canon
2356C001
ab € 194,97*
Ähnlich
Canon
2353C001
ab € 210,56*
Ähnlich
Canon
2357C001
ab € 192,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.