Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANBCI3EBK Herst.-Nr.: 4479A002 EAN/GTIN: 4960999865300 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | PIXMA iP3000 / iP4000 / iP4000R / iP5000 / MP750 / MP780 / BubbleJet i550 / i560 / i850 / i865 / i6500 / S400 / S450 / S4500 / S500 / S520 / S530D / SmartBase MPC400 / MPC600F / MP700 Photo / MP730 Photo / MultiPass C100 | Seitenleistung: | 500 Seiten | Anreißer (Online): | Tintentank BCI-3e, für Canon Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Tintentank BCI-3e, für Canon Drucker, ca. 500 Seiten, schwarz | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F | Odixion: | Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium | Telekom: | T-Fax 7960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,28* | € 10,97* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,44* | € 11,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,77* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,89* | € 11,51* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,82* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|