Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

368 FC | Leckstrommesszange 40mm, TRMS, bis 60A, 3300 Digits


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
368 FC | Leckstrommesszange 40mm, TRMS, bis 60A, 3300 Digits
368 FC | Leckstrommesszange 40mm, TRMS, bis 60A, 3300 Digits
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-368 FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709907
EAN/GTIN:
     0095969803083
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Fluke 368-FC | Leckstromzange zur Echteffektivwert-Messung (TRMS) bei komplexen, nicht sinusförmigen Signalen, 6 Wechsel-Strom Bereiche bis 60 A, Auflösung bis zu 1 µA.


Reduzieren Sie ungeplante Stillstandszeiten Ihrer Geräte und Anlagen und prüfen Sie im laufenden Betrieb auf Leckstrom und AC Fehlerströme.

Die Stromzange Fluke 368-FC ist mit einer 40 mm großen Zange ausgestattet und eignet sich somit auch für große Leitungsdurchmesser.

Die vollständig isolierten Klemmbacken erfassen bereits geringste Leckströme und minimieren externe elektromagnetische Störungen.

Die Zange ist mit einer LED Leuchte ausgestattet und eignet sich somit auch bestens für dunkle Arbeitsumgebungen. Die digitale LCD-Anzeige ist hintergrundbeleuchtet.

Verbinden Sie Ihr Apple (iOs) oder Android Smartphone via Bluetooth mit dem Fluke Messzange. Hierzu benötigen Sie die gratis Fluke Connect Software. Diese erhalten Sie zum kostenlosen Download im i-Tunes und im Google Play Store. Speichern Sie Ihre Messungen und behalten Sie so Ihre Leckstrom-Rückverfolgungen im Zeitverlauf im Blick.


Ausstattung und Highlights
  • 6 Wechselstrombereiche: 3 mA / 30 mA / 300 mA / 3 A / 30 A / 60 A
  • Wechselstrom-Messbereiche / Auflösung: 3 mA / 0,001 mA, 30 mA/0,01 mA, 300 mA/0,1 mA, 3 A/0,001 A, 30 A/0,01 A, 60 A/0,1 A
  • Zuschaltbare Rausch-Filter-Funktionen
  • Frequenz: 40 Hz bis 1 kHz
  • Zangenöffnung: 40 mm
  • Interner Speicher: max 65.000 Messpunkte
  • Max-/Min-/Mittelwerte und Hold-Funktion
  • LED-Arbeitsleuchte
  • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Sicherheitsklasse CAT III 600 V
  • Gewicht 500 g, H 234 x B 101 x T 46 mm

Lieferumfang
  • Leckstrommesszange
  • gepolsterte Tragetasche
  • Sicherheitshandbuch
  • Batterien: 2x AA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Stromzange, Leckstrom, TRMS, 368, FC
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 779,89*
€ 855,41*
Frei Haus
ab € 816,56*
€ 855,42*
Frei Haus
ab € 790,50*
€ 858,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 832,36*
€ 875,39*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 847,76*
€ 889,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,98*
€ 1.059,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,32*
€ 1.052,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,95*
€ 1.031,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,86*
€ 1.018,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709934
ab € 819,31*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,10*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,31*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,58*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.