Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 368 FC Stromzange digital Datenlogger CAT III 600V Anzeige (Counts): 3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S779951
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709907
EAN/GTIN:
     0095969803083
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Mit der Echteffektiv-Leckstrommesszange Fluke 368 FC können Anwender Messwerte im Zeitverlauf erfassen, dokumentieren, aufzeichnen und vergleichen, um ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden und die zeitweilig auftretende Auslösung von Fehlerstromschutzschaltern und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu ermitteln, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Fluke 368 FC ist mit einer besonders weit öffnenden Zange (40 mm) für große Leiterdurchmesser ausgestattet. Die Klemmbacken sind vollständig abgeschirmt, um bereits sehr geringe Leckströme zu erfassen und externe elektromagnetische Störungen zu minimieren.

Außerdem bietet die Strommesszange 368 FC Wireless-Datenverbindungen über Fluke Connect. Als Teil von Fluke Connect® – dem umfangreichstem Messsystem mit über 40 Wireless-Messgeräten und Software – ermöglicht Ihnen die 368 FC die Rückverfolgung von Leckströmen im Zeitverlauf und hilft somit bei der Ermittlung möglicher Probleme, bevor diese größere Ausfälle verursachen.
Features:
CAT III 600 V
Auflösung 0.001 mA
Fluke Connect®
Zangenöffnung 40 mm
Lieferumfang:
Gepolsterte Tragetasche · Sicherheitshandbuch · Batterien: 2x AA.
Hinweise:
Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
234 mm
Breite:
101 mm
Gewicht:
500 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
368 FC
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
3300
Messbereich A/AC max.:
60 A
Messbereich A/AC min.:
0.010 mA
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 368 FC, 123-4544, appbased messtechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 809,79*
€ 859,08*
Frei Haus
ab € 793,43*
€ 861,84*
€ 5,90*
ab € 825,02*
€ 873,55*
Frei Haus
ab € 830,13*
€ 879,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 780,80*
€ 982,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,96*
€ 1.169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,73*
€ 1.159,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 829,96*
€ 987,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,64*
€ 937,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,80*
€ 929,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709934
ab € 819,24*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,92*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.