Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 368 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 368 FC
Fluke 368 FC
Fluke 368 FC
Fluke 368 FC
Fluke 368 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36662057
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 300V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
0.1 A
Bildschirm
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Klemmöffnung
40 mm
Zertifizierung
IEC 61010-1 IEC 61010-2-032 IEC 60529: IP30 IEC 61557-13 CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 120000 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,22*
€ 954,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,33*
€ 950,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 784,33*
€ 933,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,52*
€ 907,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,33*
€ 884,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,81*
€ 869,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709934
ab € 760,64*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,22*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,74*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,85*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.