Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE 28IIEX | Multimeter, Hand Eigensicher (Ex-Bereich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLUKE 28IIEX | Multimeter, Hand Eigensicher (Ex-Bereich)
FLUKE 28IIEX | Multimeter, Hand Eigensicher (Ex-Bereich)
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-28IIEX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4017165
EAN/GTIN:
     0095969599733
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

FLUKE 28IIEX | Multimeter, Hand Eigensicher (Ex-Bereich)


Das Fluke 28IIEX ist ein Multimeter, das Sie in den Bereichen IIC (Gas) Zone 1 und 2 und IIIC (Staub) Zone 21 und 22 einsetzen können. Wenn Sie im Bereich Petrochemie, Chemie oder Pharmaindustrie arbeiten, finden Sie alle notwendigen Mess- und Fehlersuchfunktionen im robustesten eigensicheren Multimeter, das Fluke jemals gebaut hat. Das Fluke 28 II Ex ist gemäß Schutzart IP 67 geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser, staubdicht und stoßfest. Mit ihm sind Sie allen Aufgaben gewachsen, in gefährlichen und nicht gefährlichen Bereichen, ohne Abstriche bei Funktionen oder der Messleistung zu machen.

 


Ausstattung und Highlights
  • Komplett abgedichtetes Gehäuse nach Schutzart IP 67
  • Widersteht einem Fall aus bis zu 3 Metern Höhe (mit Holster)
  • Staubgeschützt nach IEC 60529 IP 6x
  • Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser nach IEC 60529 IP x7
  • Entspricht gemäß IEC 61010-1:2001 den Überspannungskategorien
  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, Verschmutzungsgrad 2
  • Zusätzlicher Schutz der Anzeige durch Holster bei Nichtverwendung des Geräts

Lieferumfang
  • Messleitungen
  • Krokodilklemmen
  • Handbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, Hand-Multimeter, FLUKE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.580,57*
€ 1.642,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.579,26*
€ 1.642,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.576,32*
€ 1.643,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.593,58*
€ 1.652,43*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.605,89*
€ 1.670,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,41*
€ 1.987,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,36*
€ 1.968,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,26*
€ 1.930,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,56*
€ 1.917,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,89*
€ 1.911,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,35*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,35*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 276,19*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,82*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,39*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,96*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 190,10*
Zubehör
Fluke
Fluke 568EX
ab € 1.470,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE-718EX 300G
ab € 3.969,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.